曜日別特売
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897

73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897
73MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074897

セラミックピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)140
先端形状先細
先端幅(mm)0.3
内容量1本注文コード10074897品番73MZ
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。

用途
電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
全長(mm)140先端形状先細先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3材質先端:セラミック、柄:非磁性ステンレス製
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10074951
2019-02-01
用途: 工場で細かい原石などピックアップする際の作業や製品の検査に使用

ほぼ満足していますが、もう少し価格が安いと満点です。

対象商品 : 10074951
2015-10-27
用途: 実験

セラミックピンセットの種類が豊富だと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする