Ideal-Tek
セラミックピンセット交換用チップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
全長(mm)
35
注文コード
10074906
品番
73MZT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途
電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
適合本体
73MZ
材質
セラミック
全長(mm)
35
耐熱温度(℃)
1000
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。