V-330P 自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業 10075116

自動車整備用インパクトレンチ ビビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
能力ボルト径(mm)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
内容量1台注文コード10075116品番V-330P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,900
用途
タイヤ着脱作業
車両の分解組立作業
Uボルト着脱作業
エンジン整備
一般産業機械の分解・組立作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品タッチジョイント(1個)仕様ワンハンマ、排気方向:前方長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:56.0全長(mm)265質量(kg)9.50空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:750ソケット差し込み口(mm)25.4ホース口金取付ねじ3/8Rc能力ボルト径(mm)32使用ホース径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする