※画像のチゼルは別売です
ヨコタ工業
フラックスチッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
10075213
品番
F-25
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。
仕様
ピストン:直径25mm×衝程22mm
打撃数:4000B.P.M
付属品
タッチジョイント(1個)
トラスコ品番
177-0624
全長(mm)
232
質量(kg)
1.7
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
使用ホース径(Φmm)
9.5
注意
※画像のチゼルは別売です