- ハクジウ 綿棒1号 白十字 10075344

- ハクジウ 綿棒1号 白十字 10075344
- ハクジウ 綿棒1号 白十字 10075344

ハクジウ 綿棒1号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード10075344品番-
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
タイプ片綿サイズ1号材質(軸)材質(ヘッド)綿形状涙型長さ(cm)7.5頭径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10075344
2020-04-30
用途: 細かい所の水滴除去

想像以上に良い製品であった。ほつれ無し、均一感がって使い易い。リピートするかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする