L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
このレンチは、力が入りやすいグリップと90°の方にもヘックスが在るのが良い。ガレージで見当たらなくなって、再度の購入です。
5ミリ、6ミリを同時購入しました。本当は4ミリも買う予定でしたが同社では4ミリのL型がありません。4ミリのL型を希望します。自転車工具としては4,5.6ミリが定番です。
いつもコレです。とても持ちやすいです。買いやすい価格ですし、これ以上求める物はありません。
L型より工具箱の中で場所を取りますが使いやすさならT型ですね サンフラッグのT型は特に握り易くてお気に入りです
しっかり力が入ります。六角の精度も高いようです。使いやすいサイズです。
他のT型はくるくる早く回せないが、これは回せます。
掌握部が大きく肉厚で力をかけやすい。小さな六角レンチで親指の付け根が痛くなったので重宝しています。
持ちやすく使い易いが4mmがないのが残念 4、5,6と揃えたかったが4のみ他社製で物色中