曜日別特売
JB-10 キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-10 キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077505
JB-10 キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077505

キー付ドリルチャック

(1件のレビュー)
取扱い終了
取付可能寸法(mm)1.0~10.0
チャック能力(mm)
内容量1個注文コード10077505品番JB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。

用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。トラスコ品番212-2278サイズ43×98質量(g)196寸法A(mm)33寸法B(mm)83チャック許容範囲(口径)1.0~10.0mm取付可能寸法(mm)1.0~10.0ビット軸対辺(mm)6.35
注意
※インパクトドライバーのような高トルクタイプでの使用の場合は、ジョイントが破損する場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36679851
2019-11-01
用途: 物干し金物取付け穴あけ作業
モリヤホームサービス建設業・工事業

キリが固く閉まるとチャック回しではキリが外れずパイプをてこにして外している、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする