曜日別特売
No.88-S ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078293

 

No.88-S ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078293
No.88-S ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078293
No.88-S ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078293
No.88-S ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078293

ゴーグルクリップ

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)タイプ溝無しヘルメット用注文コード10078293品番No.88-S
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
ヘルメット取付用
ミゾなしヘルメット用

タイプ溝無しヘルメット用トラスコ品番828-6071材質PC質量(g)約9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10078293
2026-01-15
用途: ヘルメットのヘッドライト固定用で購入
製造業

ヘルメットのヘッドライト固定用で購入
軽量でしっかり固定されヘッドライトのベルトもぴったり問題なし。

対象商品 : 43853293
2025-10-06
用途: 工場の清掃
株式会社日克メンテナンスサービス業

まず壊れにくい、とれにくい。これ以外使わない
また購入します

対象商品 : 10078284
2023-08-20
用途: ヘッドランプのベルトの固定
有限会社アスコ通信特機

ヘッドランプとバッテリーが分離型なので重みでよく外れていました。
片側2個ずつ取り付けて安定しました。
同じメーカーのヘルメットなのでやっぱり純正かなと思います。

対象商品 : 10078284
2022-11-15
用途: 夜間での作業
運輸・通信業

溝付きヘルメットに使用し日中はクリップごとヘッドライトを外してます
取付取り外しが簡単で複数回繰り返してもヘルメット側のクリップも折れることなくバンド側の挟み込みも外れにくいのでクリップをバンドに挟んだままベッドライトを取付取り外しをしています
もう、10年使用しているので予備の為に購入しましたがまだまだ先代も充分に機能を果たしています

対象商品 : 43853293
2022-11-01
用途: 高所作業
飲食業

しっかりとホールドしてズレないので満足しています。

対象商品 : 43853293
2021-11-04
用途: 鉄骨工事時
有限会社HiDeK

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

対象商品 : 10078293
2020-06-10
用途: 空調機械のメンテナンス等
愛知名港花き卸売事業協同組合卸売・小売業

ヘッドライトのゴムがヘルメットの表面で滑りそうなので購入しました。
ゴーグルしようでは、なかったのですが、作業中は、少しずれたりは、しましたが、はずれず、作業できました。購入して、良かったです。

対象商品 : 10078284
2019-08-29
用途: ヘルメットにライトを固定するのに使用
建設業・工事業

ヘッドライトをヘルメットに固定するのに使っていますがベルトがしっかり止まるので丁度良い感じです。ズレたり落下防止になるので現場では必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする