曜日別特売
GP-75 ギヤプーラー トップ工業 10078993

ギヤプーラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)40~75
内容量1台注文コード10078993品番GP-75
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

保証荷重の大きいギヤプーラー

直径(Φmm)40~75保証荷重(t)2仕様1つ穴タイプですトラスコ品番369-1772厚さ(mm)40(直径の最大時)(くわえられるギヤ等の範囲)質量(kg)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10078993
2015-11-12
用途: レンジフードのベアリング交換
建設業・工事業

説明書がないので、使い方がよく分からず、少し戸惑ったがインターネットで調べて作業手順を確認できた。

対象商品 : 10079002
2014-07-02
用途: フランジユニットの取り外し

さすがに国内メーカーだけあって使いやすいです。
頑丈で問題なくはずせました。

対象商品 : 10079002
2014-07-02
用途: フランジユニットの取り外し

さすがに国内メーカーだけあって使いやすいです。
頑丈で問題なくはずせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする