トップ工業
逆シノ曲がりラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
17×21
17×19
17×21
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10079063
品番
RG-17×21S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
トラスコ品番
369-2396
全長(mm)
250
質量(g)
370
呼び
17×21
シノの有無
あり