RM17×21N-S シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業 10079517

RM17×21N-S シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業 10079517
RM17×21N-S シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業 10079517

シノ曲がりラチェットレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)17×21
内容量1本注文コード10079517品番RM17×21N-S
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

シノが太くて使いやすい

呼び寸法(mm)17×21トラスコ品番369-2493質量(g)470寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36712505
2018-12-05
用途: ボルト締め付け、緩め作業時
建設業・工事業

この、ラチェットは、長くて力が入りやすく、力があまりなくても緩め等簡単にできる!

対象商品 : 10079501
2012-06-25
用途: ボルトナットの締め緩め 取り付け穴合わせ 番線の締め付け

「シノが太くて使いやすい」という事ですがその分重い・・・
ラチェットはやや硬め
少し長いのでトルクは掛けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする