PRB14×17 ベント板ラチェットレンチ トップ工業 10080341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRB14×17 ベント板ラチェットレンチ トップ工業 10080341
PRB14×17 ベント板ラチェットレンチ トップ工業 10080341

ベント板ラチェットレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)14×17
寸法L(mm)188
内容量1本注文コード10080341品番PRB14×17
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

使い易さ抜群。
15度ベントタイプ

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
呼び寸法(mm)14×17質量(g)185仕様本体プレートはステンレス使用トラスコ品番248-7179寸法L(mm)188寸法D1(mm)28寸法D2(mm)32寸法T1(mm)11.6寸法T2(mm)11.6
注意
※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10080296
2019-03-29
用途: ボルトの締め付け
農・林・水産業

小さい割に重い、ラチェットのレバーが小さく使いづらい、後一つ買うとしたら8-11

対象商品 : 10080287
2014-04-13
用途: 電気工事

やはりトップ工業、しっかりしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする