RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436

 

RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436
RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436
RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436
RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436
RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436
RA3-150 三枚合せラジオペンチ トップ工業 10080436

三枚合せラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10080436品番RA3-150
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません
刃先はフラット刃です
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました

用途
プラスチックの切断作業に最適です
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています
呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする