HP-250 ヘビーポンププライヤー トップ工業 10080576

HP-250 ヘビーポンププライヤー トップ工業 10080576
HP-250 ヘビーポンププライヤー トップ工業 10080576

ヘビーポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)250
くわえられる加工物寸法(mm)0~45
内容量1個注文コード10080576品番HP-250
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。
口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。
柄部には握り易いグリップ付きです。

呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)0~45トラスコ品番369-1870質量(g)360口幅調節5段階
注意
※くわえ部は六角ボルト等を締め付けると溝が潰れる場合があります。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
ビニールグリップは絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする