曜日別特売
ESS-19 電動ドリル用 12角ソケット トップ工業 10080646

ESS-19 電動ドリル用 12角ソケット トップ工業 10080646
ESS-19 電動ドリル用 12角ソケット トップ工業 10080646

電動ドリル用 12角ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)19
内容量1本注文コード10080646品番ESS-19
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パッ!と入って使い易い12角サーフェイス

呼び寸法(mm)19仕様インパクト対応トラスコ品番452-1731寸法L(mm)105寸法H(mm)30寸法D(mm)26穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする