トップ工業
電動ドリル用 12角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法(mm)
21
17
19
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10080655
品番
ESS-21
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)
21
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
28.5
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応