トップ工業
スナップリングプライヤ 穴用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
爪先端径(Φmm)
1.8
0.5~0.7
1.3
1.8
2.0~2.4
全長(mm)
170
135
170
229
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
10080725
品番
HB-175
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
170
軸穴種別
穴用
トラスコ品番
359-7962
質量(g)
125
呼び寸法(mm)
175
爪先端径(Φmm)
1.8
仕様
ビニールグリップ付
爪形状
曲爪
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-3
リング使用範囲(mm)
19~65
注意
※スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。柄部のグリップは絶縁製ではありません。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。