曜日別特売
TM-B 両口メガネレンチセット トップ工業 10081233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-B 両口メガネレンチセット トップ工業 10081233
TM-B 両口メガネレンチセット トップ工業 10081233

両口メガネレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット全長L(mm)(TM-10×12)189、(TM-12×14)215、(TM-14×17)242、(TM-17×19)274、(TM-19×21)310、(TM-23×26)357注文コード10081233品番TM-B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽く、強く、使い易い

形状オフセット全長L(mm)(TM-10×12)189、(TM-12×14)215、(TM-14×17)242、(TM-17×19)274、(TM-19×21)310、(TM-23×26)357仕様45度型長形トラスコ品番396-2652セット内容TM-10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26質量(kg)1.86寸法D1(mm)(TM-10×12)16.5、(TM-12×14)19.4、(TM-14×17)22.1、(TM-17×19)26.1、(TM-19×21)29.0、(TM-23×26)35.5寸法D2(mm)(TM-10×12)19.4、(TM-12×14)22.1、(TM-14×17)26.1、(TM-17×19)29.0、(TM-19×21)32.5、(TM-23×26)38.8寸法T1(mm)(TM-10×12)7.0、(TM-12×14)8.0、(TM-14×17)9.0、(TM-17×19)10.0、(TM-19×21)11.0、(TM-23×26)13.0寸法T2(mm)(TM-10×12)8.0、(TM-12×14)9.0、(TM-14×17)10.0、(TM-17×19)11.0、(TM-19×21)12.0、(TM-23×26)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする