形状オフセット全長L(mm)(TM-8×10)166、(TM-11×13)194、(TM-12×14)215、(TM-14×17)242、(TM-19×22)310、(TM-24×27)357仕様45度型長形・メタルケース入りトラスコ品番396-2164セット内容TM-8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27質量(kg)1.86寸法D1(mm)(TM-8×10)13.6、(TM-11×13)17.5、(TM-12×14)19.4、(TM-14×17)22.1、(TM-19×22)29.0、(TM-24×27)36.2寸法D2(mm)(TM-8×10)15.5、(TM-11×13)20.7、(TM-12×14)22.1、(TM-14×17)26.1、(TM-19×22)33.0、(TM-24×27)40.0寸法T1(mm)(TM-8×10)6.0、(TM-11×13)7.5、(TM-12×14)8.0、(TM-14×17)9.0、(TM-19×22)11.0、(TM-24×27)13.0寸法T2(mm)(TM-8×10)6.5、(TM-11×13)8.5、(TM-12×14)9.0、(TM-14×17)10.0、(TM-19×22)12.0、(TM-24×27)15.0