TM-21×23 両口メガネレンチ トップ工業 10081364

TM-21×23 両口メガネレンチ トップ工業 10081364
TM-21×23 両口メガネレンチ トップ工業 10081364

両口メガネレンチ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
対辺寸法(mm)21×23
21×23
6×7
8×9
8×10
10×12
10×13
11×13
12×14
13×17
14×15
14×17
17×19
17×21
19×21
19×22
19×24
21×26
22×24
23×26
24×27
24×30
26×32
27×30
27×32
30×32
32×36
36×41
16×18
5.5×7
26×29
29×32
32×35
35×41
内容量1丁注文コード10081364品番TM-21×23
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
呼び寸法(mm)21×23仕様45度型長形トラスコ品番369-2949形状オフセット寸法L(mm)319対辺寸法(mm)21×23寸法D1(mm)32.5寸法D2(mm)35.5寸法T1(mm)12寸法T2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10081267
2024-04-11
用途: 機械整備に使用

トップ工業のメガネレンチが一番手にシックリ来るので長年使用してます。品質が良いので長く使えますのでお気に入りの一品です。

対象商品 : 10081495
2023-03-05
用途: ブレーキエア抜き作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ある自動車メーカーのブレーキブリーダーのサイズが7mmの為に購入しました。問題無く使用できました。
ただ、勝手な意見ですが…
7mmと10mmのコンビネーションがあると大変ありがたいです。

2023-03-02
用途: 自転車修理
サイクルショップリンリン自動車・二輪車・自転車関連業

日本製、14.15ミリの組み合わせで、作ってくれているのはトップともう一社のみです。
あとは欧州の高いブランドを買わなければいけません。
全く問題なく働いてくれます。

対象商品 : 10081504
2022-06-13
用途: 機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の製品を購入したら肉厚でネジのスペースに干渉したので、こちらを購入。
普通に使用する分にはなんの問題もない。

対象商品 : 10081504
2022-05-31
用途: 機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の物を買ったら肉厚で隙間が狭い所に入らなかったのでこちらを購入。使用には何も問題ない。

対象商品 : 10081425
2019-02-03
用途: 原付フロントフォーク修理
その他業種

良好でした。特に改良点は感じませんでした。価格がもう少し低いとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 10081425
2019-04-23
用途: ナット締め付け

治工具のナット締め付けに使用。長さ・角度丁度良く使いやすい。

対象商品 : 10081416
2019-01-29
用途: 機械整備時
建設業・工事業

何の問題もなく使用しております。素早い対応ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする