PUN-4 インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業 10082091

PUN-4 インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業 10082091
PUN-4 インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業 10082091

インパクト用ユニバーサルジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10082091品番PUN-4
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
差込角(mm)12.7仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 水道管配管時
建設業・工事業

以前使用の物が、壊れたので同じ形が取り扱いが無くなったので初めて購入しました。これから使用するので耐久性はどうか?

対象商品 : 10082091
2017-01-20
用途: 山留材組立・解体
柴田設備建設業・工事業

山留材解体時、つなぎ部分の組み立て、解体には、なくてはならないものです。

対象商品 : 10082091
2015-10-26
用途: 水道工事の配管

水道の配管でボルトを締めるのに使用していますが、大変使いやすく、値段も安いので又、購入したいです。

対象商品 : 10082091
2014-07-07
用途: 上水道管継手のボルト締め付け
建設業・工事業

これがないと、配管下部のボルトが締めにくいので必需品です。

対象商品 : 10082091
2013-08-10
用途: 配管

可動部の動きもスムーズで、狭い場所での作業にとても便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする