※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
電動ドリル用全ネジソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
適応ねじ径
W5/16
W5/16
W3/8
M10
M12
W1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10082177
品番
ZNS-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
用途
吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)
65
仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
寸法D(mm)
23
適応ねじ径
W5/16