曜日別特売
S-416 ソケットレンチ用ソケット トップ工業 10082256

S-416 ソケットレンチ用ソケット トップ工業 10082256
S-416 ソケットレンチ用ソケット トップ工業 10082256

ソケットレンチ用ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)16
16
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
36
内容量1個注文コード10082256品番S-416
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス

対辺寸法(mm)16差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)37寸法l(mm)12質量(g)60穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08251792
2021-07-27
用途: 整備
建設業・工事業

最高品質。
マジでオススメします。
一生物がお得に買えます。

対象商品 : 08251774
2016-05-10
用途: 工具
卸売・小売業

使いやすい

対象商品 : 10082335
2015-04-03
用途: 自動車整備

車のドラム脱着の為ハブナットに使用しました。普通に使える工具です。

対象商品 : 10082301
2015-07-31
用途: バイク整備

価格も、やさしいので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする