※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
6.5
2.5
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.4
4.5
4.8
5
5.3
6
6.4
5.5
6.5
溝長(mm)
63
30
33
36
39
43
47
52
57
63
有効長l(mm)
71
52
56
71
全長L(mm)
123
100
108
123
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10083446
品番
ECD-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
刃径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
63
有効長l(mm)
71
全長L(mm)
123
適合電動工具
電動工具18V対応
トラスコ品番
403-3353
被削材
モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等