所有している六角ボルトソケットに合うアダプターが無かったので購入しました、唯一の問題はソケットが入る四角の部分がノッチ構造になっていないので、ソケットの勘合甘さですぐ外れてしまいます。私はマスキングテープを巻いて勘合甘さを解消しております
12.7sqのソケットアダプターなら普通に手に入るのですが
この9.5sqはどこにも置いていなかったので手に入り良かったです
この方とまったく同じです。
#急いで注文したら圧入タイプでなく、ピン固定タイプを買ってしまった。ケースは割って取り出すタイプなので、ケースを割っていざ使おうと思ったら先端がスカスカで固定できず、ケースも割ってしまったため返品も出来ず、ゴミ箱行きです。ピン固定タイプなんて知らなかったですし、こういうものは全部圧入タイプだと思ってました。これから購入する人は確認が必要です。
12.7mm、9.5mm、セットで購入しました。
使用頻度が低いので耐久性についてはわかりませんが
問題なく使用できています。
価格もホームセンターで購入するより安価であり、
あれば便利なのでおすすめかも。