曜日別特売
FNA-3D 電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業 10083665

FNA-3D 電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業 10083665
FNA-3D 電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業 10083665

電動ドリル用インパクトソケットアダプター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード10083665品番FNA-3D
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます

用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます差込角(mm)9.5トラスコ品番394-0233材質SCM435質量(g)40寸法L(mm)57寸法D(mm)16寸法l(mm)30トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Oリング、ピン固定タイプ。(Oリング、ピンは付属しておりません)
保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10083665
2021-09-23
用途: ドリルドライバーで六角ボルトを締める作業
不動産業

所有している六角ボルトソケットに合うアダプターが無かったので購入しました、唯一の問題はソケットが入る四角の部分がノッチ構造になっていないので、ソケットの勘合甘さですぐ外れてしまいます。私はマスキングテープを巻いて勘合甘さを解消しております

2020-03-02
用途: 機器類の取り付け時
電気・ガス・熱供給・水道業

12.7sqのソケットアダプターなら普通に手に入るのですが
この9.5sqはどこにも置いていなかったので手に入り良かったです

対象商品 : 10083656
2019-09-02
用途: ボルト絞め
建設業・工事業

インパクトソケット用なので、穴が開いています。各サイズのソケットを使用できるので、凄く便利です。

対象商品 : 10083656
2016-10-05
用途: インパクトドリルで使用

リピ-トです。使い勝手もよくなかなか重宝しています、

対象商品 : 10083665
2016-10-02
用途: ボランティアで使用
金融・保険業

商品をよく判断せず購入してしまいました。
本当は圧入タイプを購入するつもりでした。
残念。

対象商品 : 10083665
2013-08-31
用途: インパクトドライバーに利用

こんな商品があったら良いなとさがしていました。今まで利用できなかった工具が利用出来きる様になり助かりました。

対象商品 : 10083656
2014-03-18
用途: ソケットヘッドを取り付ける

この方とまったく同じです。
#急いで注文したら圧入タイプでなく、ピン固定タイプを買ってしまった。ケースは割って取り出すタイプなので、ケースを割っていざ使おうと思ったら先端がスカスカで固定できず、ケースも割ってしまったため返品も出来ず、ゴミ箱行きです。ピン固定タイプなんて知らなかったですし、こういうものは全部圧入タイプだと思ってました。これから購入する人は確認が必要です。

対象商品 : 10083665
2012-11-02
用途: 自動車整備(サンデーメカニック)
その他業種

12.7mm、9.5mm、セットで購入しました。
使用頻度が低いので耐久性についてはわかりませんが
問題なく使用できています。
価格もホームセンターで購入するより安価であり、
あれば便利なのでおすすめかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする