置くだけで縦横の水平がわかるので、水平が出しやすい。小型なのでいつでも持ち歩きやすい。
作業台の水平出すだけで、その後の液体使った作業なんかもスムーズに出来て便利です。
美しい商品で、装飾オブジェにもなりそうです。
商品説明がありましたので、紹介します。
●使用及び保管の温度範囲は-20℃~+60℃です。
●取り付け穴加工品のネジ締め付け時のトルクは、最大29.4N・cm(3kgf・cm)で行って下さい。
●接着の場合は、瞬間接着剤や有機溶剤系の接着剤は使用せず、エポキシ系接着剤をご使用下さい。
●ご使用前には、必ず精度検査を行い、測定基準面を正しく当て測定して下さい。規模の大きな工事やより正確さを求めるためには、適した感度と精度の水平器を使用し光学機器などの併用が必要です。
●気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがあります。退色による精度、感度への影響はありません。(製造元:株式会社アカツキ製作所の当品パッケージより)
液晶のワイドモニタを24インチ(1920×1200)にしてから使っています。
モニタ設置は製図関係が多いので、傾きが気になります。
レベルは軽いのでモニタの上面に両面テープで貼り付けています。
アクリル製でクリアなので非常に見やすいし綺麗です。
縦書きなどでは、特に字の傾きが気になりますので首が傾いてしまいます、
肩こりの方はいいかもしれません。
私のデジカメは古いのでレベルがありません。
現場写真を山中で撮影するときは、水平感覚が解らなくなりますので、そのときに使います。
デジカメの横に付けて撮影しましたが、デジカメの突起物があるとうまくいきません。
まだ、感想が書ける程使用していませんが、大きさ的には丁度良い感じです。マグネットが付いていないタイプですが、マグネットシートを貼り付けて使用しています。