PWM-25-100 平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD) 10085336

平型アイベルマグネット付水平器

(15件のレビュー)
寸法(mm)15×26×100
内容量1個注文コード10085336品番PWM-25-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

W型気泡管(水平・垂直測定)

寸法(mm)15×26×100感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085327
2024-04-21
用途: レンガ単体の水平確認
その他業種

レンガ間ではなく、レンガ単体の水平確認にはとても使い勝手の良い製品でした

対象商品 : 10085336
2023-12-13
用途: マンションの内覧会
サービス業

まだ、実際には使用していませんが使いやすそうです。

対象商品 : 10085336
2023-03-07
用途: 測量するとき
建設業・工事業

スタッフにつけて測量してます。好きなところにつけられ、下以外からは見やすいので重宝してます

対象商品 : 10085327
2022-12-29
用途: 簡単作業時に使用してます
デザイン工房 OneStep建設業・工事業

精密な水平が必要不可欠な加工作業には向いていませんが
簡単なレベル合わせや普段作業ポーチに入れて ちょっとした傾きなどを
調べるときに役立ってます

1が参考にしています
対象商品 : 10085327
2021-09-12
用途: 鉄骨作業時
建設業・工事業

このサイズのマグネット無しを使っていましたかが、外部作業中の風で落下してしまう為マグネット付きを使用。多少の風では、落下しない為とてめ良い商品です。

対象商品 : 10085336
2020-12-26
用途: エーミング用
株式会社岡本モータース自動車・二輪車・自転車関連業

値段のわりに造り良かった。精度もかなり良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10085336
2018-08-10
用途: 衛星アンテナ設置時

水平をとりたい時、家財・床・フレーム・電子機器・衛星アンテナ設置時に
非常に重宝している。製品もかさをとらないので、
いつも工具箱に入れてある。

2が参考にしています
対象商品 : 10085327
2018-07-15
用途: 機械のメンテナンス、設置時。
製造業

全く問題無し!
コンパクトで使い勝手良好。
マグネットが付いているのも便利。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする