K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 10085503

 

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 10085503
K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 10085503
K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 10085503
K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 10085503

挽廻鋸 剣匠

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10085503品番K-120
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鋸材に最適な安来鋼を使用
多用途に対応できる替刃式
先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に
木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
材質
鋸刃/安来鋼
グリップ/ABS樹脂
刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120

商品説明動画

【職人の意見に基づいて作られた逸品】剣匠シリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085503
2023-07-14
用途: 点検口開口

天井ボードの裏にある骨材ごとキレイにカットできました。 反対側に出る刃の深さの調節が簡単にできるので便利です。

対象商品 : 10085503
2023-06-10
用途: 壁面の開口作業
株式会社DNP包装製造業

壁にガラリを新しく設置する際、合板を切り抜くときに使用しています。
刃先が小さく小回りがきいていて、とても便利です。

対象商品 : 10085503
2021-05-01
用途: 試験装置の試作
国立大学法人東京大学教育・研究機関

樹脂製のタンク(肉厚8mmほど)に直径100mmほどの丸穴を開けるのに使った。
曲線切りの際に刃先部で切りつつ、ねじっても折れずにしなやかで、サクサク切れ作業がはかどり良かった。

対象商品 : 10085503
2020-04-25
用途: コンセントを設置するために石膏ボードの切り抜きで
不動産業

壁にコンセントを新しく設置する際、石膏ボードを切り抜くときに使用しています。
アックスブレーンのスティックソーと共に使ってバリバリあけられてとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10085503
2020-03-17
用途: ボードの下地処理
有限会社タックコーポレーション

大変使い買ってよく助かりました。
価格も安く他のもの含め2本購入しました。

対象商品 : 10085503
2019-08-02
用途: 壁の穴空け
製造業

よく切れる、同種の工具と比較したわけてはないが必要充分な性能だった。

対象商品 : 10085503
2019-07-07
用途: 剪定作業

入り組んだ垣根の小枝剪定用に購入。切れ味もよく狭い箇所にも入るので作業がはかどります。

2が参考にしています
対象商品 : 10085503
2018-01-20
用途: 庭木の枝切
農・林・水産業

入り組んだ枝を切るにわ、普通のノコギリでは入らない所もあるので、細くて肉厚の挽廻鋸は庭木剪定の必需品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする