C-03 ダブルジップカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086097

C-03 ダブルジップカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086097
C-03 ダブルジップカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 10086097

ダブルジップカーディガン

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード10086097品番C-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

素材は柔らかく、リブ目の中肉の素材感。ポリエステル65%を使用し、形くずれしにくい素材を使用。
両開きのジップで、多目的に着用できます。
家庭洗濯可能

サックスサイズL胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)58混率(%)ポリエステル65、綿35種別カーディガン性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10086115
2022-10-07
用途: 事務作業、肌寒い日に
その他業種

しわになりにくくとても軽い。
肩、袖回りも楽々です。

1が参考にしています
対象商品 : 10086115
2022-09-26
用途: ベスト着用時、肌寒い日に
その他業種

軽くて、伸びもよく洗濯もしやすそうです。ボタンが机に引っかかるわずらわしさもないです。

1が参考にしています
対象商品 : 34608542
2021-03-22
用途: 事務作業をする時に使用します。
運輸・通信業

生地も作りもしっかりしていて、着心地もいいです。
ダブルジップの上着が欲しかったのでちょうど良かったです。
ポケットが有れば、もっと良かったのですが・・・。
でも、気に入ったので グレーとサックスを買い足しました。

1が参考にしています
2018-09-13
用途: 事務作業中に使用
運輸・通信業

上下ジッパーでアレンジしやすく、生地もしっかりしていて良いですが、ポケットがないので、ジッパー締めての事務作業には不便です。

2が参考にしています
対象商品 : 10086072
2014-04-04
用途: 着やすい

しっかりした生地で
型崩れしない
上下ジッパーだからアレンジしやすい
お気に入りです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする