曜日別特売
AT-10.0 テーパードリル ハウスビーエム 10088592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-10.0 テーパードリル ハウスビーエム 10088592
AT-10.0 テーパードリル ハウスビーエム 10088592

テーパードリル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
有効長(mm)60
全長(mm)115
内容量1本注文コード10088592品番AT-10.0
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チャックはテーパーアダプターに準じます。

用途
ハンマードリル用
コンクリート、石材への穴あけ作業に。
詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
刃径(Φmm)10有効長(mm)60全長(mm)115仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードアズワン品番64-9653-02シャンク径テーパーアダプターに準じる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10088601
2024-02-08
用途: 穿孔

優れた実用品、優れた実用品、優れた実用品、GOODです。

対象商品 : 10088635
2018-11-07
用途: コンクリート面に鋼材の固定
農・林・水産業

今まで同製品を活用しておりましたが、地元にテーパー型の扱いが無いため購入に至りました。商品は十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする