Z-5.5 インパクトZ軸ビット ハウスビーエム 10088784

Z-5.5 インパクトZ軸ビット ハウスビーエム 10088784
Z-5.5 インパクトZ軸ビット ハウスビーエム 10088784

インパクトZ軸ビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
6.0
6.4
6.5
7.0
7.2
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
12.7
13.0
14.0
14.3
14.5
16.0
16.5
18.0
19.0
22.0
有効長l(mm)50
全長L(mm)110
内容量1本注文コード10088784品番Z-5.5
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。

用途
軽量ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材
○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート
×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
刃径(Φmm)5.5有効長l(mm)50全長L(mm)110タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする