曜日別特売
ZM-3.4 インパクトZ軸ビットセミロング ハウスビーエム 10089046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM-3.4 インパクトZ軸ビットセミロング ハウスビーエム 10089046
ZM-3.4 インパクトZ軸ビットセミロング ハウスビーエム 10089046

インパクトZ軸ビットセミロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.4
内容量1本注文コード10089046品番ZM-3.4
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。

用途
軽量ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材
○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート
×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
刃径(Φmm)3.4有効長l(mm)100全長L(mm)160仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルアズワン品番64-9651-04シャンク径SDSチャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする