※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
力を入れることなくスムーズに穴が空きます 切れ味抜群です
非常に良くボード、木、サイディング等がストレス無く切れました。よく切れるので、もう1本110ミリも購入しました。
ブロックに使用できると書いてたのにも関わらず全く使い物になりました。時間の無駄と労力が必要になるので注意が必要。
この商品自体はまだ使用していませんが、陶器類などにきれいに削孔するために使用します。
快適に使用しています。また他の工具購入致します、ありがとうございました。
太い釘も問題なく切断。屑だしは説明書通り容易でよい。
期待した機能があり満足しています。購入して良かった。
よく切れます。釘も難なく切れる。穴を開けた屑を簡単に取り出すことができるので、作業時間の短縮になる。