曜日別特売
MVC-95 マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム 10089353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVC-95 マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム 10089353
MVC-95 マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム 10089353
MVC-95 マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム 10089353

マルチ兼用コアドリル・フルセット

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)95
シャンク径(Φmm)13
内容量1セット注文コード10089353品番MVC-95
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。

用途
回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
仕様
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
センタードリル/PCD-230
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
刃先径(Φmm)95有効長(mm)130シャンク径(Φmm)13全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドルトラスコ品番387-4826質量(kg)1.34機能振動・回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: エアコン取り付け工事
宇賀電工店建設業・工事業

力を入れることなくスムーズに穴が空きます 切れ味抜群です

対象商品 : 10089371
2020-07-25
用途: エアコンの取付工事の壁穴あけ
渡辺工匠建設業・工事業

非常に良くボード、木、サイディング等がストレス無く切れました。よく切れるので、もう1本110ミリも購入しました。

4が参考にしています
対象商品 : 10089396
2022-03-04
用途: コア抜き

ブロックに使用できると書いてたのにも関わらず全く使い物になりました。時間の無駄と労力が必要になるので注意が必要。

5が参考にしています
対象商品 : 10089256
2018-04-12
用途: 陶器への削孔
建設業・工事業

この商品自体はまだ使用していませんが、陶器類などにきれいに削孔するために使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 10089362
2018-11-26
用途: 管通工事時
株式会社リーフ建設業・工事業

快適に使用しています。また他の工具購入致します、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 10089274
2018-10-21
用途: 床暖房用配管を通すためツーバイフォー住宅の外壁(木材8cm厚)の穴あけ

太い釘も問題なく切断。屑だしは説明書通り容易でよい。

2が参考にしています
対象商品 : 10089301
2017-11-12
用途: カメラ配線類の壁貫通穴作成

期待した機能があり満足しています。購入して良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 10089326
2017-04-05
用途: エアコン取付
有限会社司テクニカルサービス建設業・工事業

よく切れます。釘も難なく切れる。
穴を開けた屑を簡単に取り出すことができるので、
作業時間の短縮になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする