曜日別特売
SH-24 超硬ホルソー ハウスビーエム 10089703

SH-24 超硬ホルソー ハウスビーエム 10089703
SH-24 超硬ホルソー ハウスビーエム 10089703

超硬ホルソー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)24
24
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
70
75
80
85
内容量1個注文コード10089703品番SH-24
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。
作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。

用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。刃径(Φmm)24有効長l(mm)10全長L(mm)85セット内容コバルトセンタードリルC-5750・ホルソー虫ネジ6mm M606・超硬ホルソーSHタイプSHタイプ(セット品)チャック寸法(mm)10使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)アズワン品番64-9662-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10089615
2019-11-12
用途: 4.4mm厚鋼板の穴開けに使用しました。

4.5mm鋼板の穴開けに使用しましたが、早く開いて作業にストレスを感じませんでした。

対象商品 : 10089642
2019-10-09
用途: ボルト穴を空けるのに使った。
山下建築建設業・工事業

切れはよかったが、切りくずがつまって一度では空けれなかった。ちなみに 4mmの鉄鋼です。

対象商品 : 10089712
2019-12-12
用途: 穴あけ作業に
建設業・工事業

何の問題もなく、普通に使えます。もう少し、長持ちすれば尚宜しいです。

対象商品 : 10089992
2016-11-26
用途: ステンレス板の穴あけ
株式会社ヤマセ

使用時の回転数に注意して使えばよいと思います。
前回、いきなりチップが折れてびっくりしましたが。

対象商品 : 10090087
2016-05-28
用途: 天井サンドイッチパネル開口
建設業・工事業

SUSサンドイッチパネル+2mmSUS板に挑み無事に開口できました。よかった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする