曜日別特売
BMH-41 バイメタルホルソー ハウスビーエム 10090123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH-41 バイメタルホルソー ハウスビーエム 10090123
BMH-41 バイメタルホルソー ハウスビーエム 10090123

バイメタルホルソー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)41注文コード10090123品番BMH-41
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
ストッパーの取り外しが出来るので貫通作業にも使用できます。

用途
回転用
鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
サイズ(mm)41寸法l(mm)34寸法L(mm)120チャック寸法(mm)10使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)タイプBMHタイプ(セット品)アズワン品番64-9663-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10090306
2019-01-06
用途: 制御盤の入線口等
製造業

思ったより 良い品物でした、今度は、まとめ買いしようと思います。

対象商品 : 10090227
2018-08-17
用途: トラック荷台修理
農・林・水産業

固い木材にはダメでした。かえって鉄板には合っているのかも?

対象商品 : 10090141
2014-03-15
用途: 穴あけ

木材の穴あけ用に購入しました。作りがしっかりしているので、木材ではもったいないとおもいました。

対象商品 : 10090281
2013-06-21
用途: 水槽の穴明け

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする