※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1個サイズ(mm)54注文コード10090254品番BMH-54
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
ストッパーの取り外しが出来るので貫通作業にも使用できます。