曜日別特売
BP-3041 ブルポイント ハウスビーエム 10090753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-3041 ブルポイント ハウスビーエム 10090753
BP-3041 ブルポイント ハウスビーエム 10090753

ブルポイント

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)410
対辺幅(mm)30
内容量1本注文コード10090753品番BP-3041
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。
耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。

用途
電動ハンマー用
あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。
対辺幅(mm)30全長(mm)410使用電動機電動ハンマー・ハンマードリルアズワン品番64-9664-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10090753
2018-11-02
用途: コンクリート斫り

翌々日出荷が当日出荷せめて翌日出荷ならベストです。低価格商品にもかかわらず問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする