曜日別特売
CC-2132 コールドチゼル ハウスビーエム 10090787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-2132 コールドチゼル ハウスビーエム 10090787
CC-2132 コールドチゼル ハウスビーエム 10090787

コールドチゼル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)320
内容量1本注文コード10090787品番CC-2132
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
電動ハンマー用
あらゆる構造物への溝つき作業に。
全長(mm)320対辺幅(mm)21仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリルアズワン品番64-9664-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10090762
2018-11-03
用途: 目地斫
建設業・工事業

いいと思いますよ
価格も安く使いやすいと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする