ハウスビーエム
兼用セーバーソー ステン用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
10091015
品番
SU-1524
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
ステンレス(管材)/60以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/60以下、鉄工(鋼材)/0.7~3
非鉄金属(鋼材)/0.7~3
塩ビパイプ/60以下
全長(mm)
150
有効長(mm)
130
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
トラスコ品番
302-8909
質量(g)
170
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
24