曜日別特売
SU-1518 兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム 10091024

SU-1518 兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム 10091024
SU-1518 兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム 10091024

兼用セーバーソー ステン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10枚)注文コード10091024品番SU-1518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ステンレス用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
ステンレス(管材)/60以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/60以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/60以下
全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする