曜日別特売
KS-3018 兼用セーバーソー 鉄工用長刃 ハウスビーエム 10091121

KS-3018 兼用セーバーソー 鉄工用長刃 ハウスビーエム 10091121
KS-3018 兼用セーバーソー 鉄工用長刃 ハウスビーエム 10091121

兼用セーバーソー 鉄工用長刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)300
有効長(mm)280
内容量1袋(10枚)注文コード10091121品番KS-3018
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
鉄工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
鉄工(管材)/175以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/175以下
全長(mm)300有効長(mm)2801インチ当たり山数18仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型トラスコ品番302-8844質量(g)365使用電動機セーバーソー・レシプロソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする