ハウスビーエム
兼用セーバーソー 木材用長刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
200
200
300
有効長(mm)
180
180
280
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
10091146
品番
KS-2009
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
木工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
塩ビパイプ/115以下
木材/130以下
全長(mm)
200
有効長(mm)
180
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
9