曜日別特売
SP26-175 スクリュープライヤー フジ矢 10093054

SP26-175 スクリュープライヤー フジ矢 10093054
SP26-175 スクリュープライヤー フジ矢 10093054
SP26-175 スクリュープライヤー フジ矢 10093054
SP26-175 スクリュープライヤー フジ矢 10093054

スクリュープライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10093054品番SP26-175
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ねじプライヤ全長(mm)172サイズ(mm)175トラスコ品番342-9130質量(g)150寸法d(mm)50適合ねじM2~M6まで寸法b(mm)17寸法h(mm)6寸法c(mm)9寸法f(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093054
2015-05-02
用途: さびたネジを取るときに、使用してます。
前田デンキ店

さびたネジには良いが、なべ頭ネジにはちょっと苦労してます。やはりトーチランプがよい。
総合的にはGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする