曜日別特売
TA‐235A/P35F3 ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093221

ピンネイラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10093221品番TA‐235A/P35F3
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!

付属品
保護メガネ
六角棒スパナ2、2.5、4
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
ドライバガイドトップ2ヶ(装備品)
仕様
空打ち防止機構
フリープラグ付
フック付
用途家具木工、内装仕上げ質量(kg)1.2安全装置ダブルトリガ使用ホース内径(Φmm)7以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(約4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)192×62×241適合ピンネイル長さ(mm)12,15,17,20,25,30,35使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする