曜日別特売
TA‐250P2(D) ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093246

ピンネイラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード10093246品番TA‐250P2(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500

35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
エアダスタ機構搭載機

付属品
ジェットオイラ(油入)
保護メガネ
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
用途家具木工、内装仕上げ質量(kg)1.3安全装置メカニカル方式、トリガロック使用ホース内径(Φmm)7以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.45~0.8(約4.5~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)216×66×284使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~50、線径0.6×0.6適合釘P15F3、P19F3、P25F3、P25F3-S、P30F3、P30F3-S、P35F3、P35F3-S、P45F3、P45F3-S、P50F3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする