曜日別特売
TA‐250P2 ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093255

ピンネイラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード10093255品番TA‐250P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000

35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
スタンダードモデル(ダスタ無し)

付属品
ジェットオイラ(油入)
保護メガネ
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
用途家具木工、内装仕上げ質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック使用ホース内径(Φmm)7以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.45~0.8(約4.5~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)216×66×268適合ピンネイル長さ(mm)15,19,25,30,35,45使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10093255TA‐250P250897403TA-250P3(D)画像準備中ピンネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする