付属品保護メガネ
平打ちアタッチメント
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
六角棒スパナ4mm(装備品)
仕様連単切換不要
フロア打ち
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
用途内装フロア質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内