MAX(マックス)[事務用品・工具]
ワイヤ連結釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(400本×40巻)
1箱(400本×40巻)
1箱(400本×30巻)
長さ(mm)
32
32
38
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本×40巻)
注文コード
10093596
品番
NS32V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
適合釘打機
HN-50、HN-50N、CN-450(AD)〈FP〉、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1